Brzoizmjenjivi držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala E.. SCLCR 95°, za izmjenjive rezne pločice CC., desni

Artikl br.: 268110 8/03
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik drške: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
veličina pločice 3 mm
Primjena desno
Oblik drške Tvrdi metal (HM)
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E08X SCLCR/L03
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0301..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 5 mm
Udaljenost vrha od osi 2,5 mm
Širina vrata L4 4 mm
Duljina glave L1 26 mm
Ukupna duljina L 57 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 13
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 268110 8/03
EAN / GTIN 4062406583965
Broj proizvođača 268110 8/03