{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TCGW 16T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | BU7220 | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid | |
Izvedba rezne oštrice | G | |
Dubina reza ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Posmak f | 0,04 mm/okr - 0,12 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 160 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 265454 G | |
EAN / GTIN | 4045197895677 |