GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski QC/25

Artikl br.: 264890 QC/25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Vibracija: prigušeno
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Vibracija prigušeno
Sustav QC
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina L 255 mm
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo 2,5 mm
područje koje se ne može pritezati S 107 mm
preporučena duljina stezanja 100 mm
Garnitura vijaka za montažu 269026 1
Konektor za priključak rashladnog sredstva 269208
Visokotlačno spojno crijevo 269207
odgovarajuće izmjenjive rezne glave 264834; 264835
Vrsta proizvoda Prihvat držača za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264890 QC/25
EAN / GTIN 4062406231187

Opis

Opseg isporuke:

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!
Dmin. = 1/2 ⌀ drške + H + udaljenost vrha od osi L3 rezne glave.
Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve