GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava QC/30

Artikl br.: 264835 QC/30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Sustav: QC
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Primjena lijeva
Sustav QC
Unutarnje hlađenje da
Promjer 20 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava SVUCL
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103..
Kut rezne oštrice 93 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 26 mm
Udaljenost vrha od osi 16 mm
Ukupna duljina L 20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 269023 1
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264835 QC/30
EAN / GTIN 4251414902978

Opis

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890, 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve
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
    sustav / veličina pločice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu