Držač za unutarnje tokarenje od čelika 12/07 mm

Artikl br.: 261378 12/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 12 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A12L SVOCR/L07
Kut rezne oštrice κ 140 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 13 mm
Udaljenost vrha od osi 6,5 mm
Stezna visina L2 11 mm
Duljina glave L1 24 mm
Ukupna duljina L 140 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 27
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261378 12/07
EAN / GTIN 4062406710750

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci