Držač za tokarenje 25/12 mm

Artikl br.: 260705 25/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SSBCR/L 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SC.. 1204..
Funkcionalna širina L4 22 mm
Duljina glave L1 20 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 20
Podložna
pločica
269005 9
Vijak za podlošku 269013 5
Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260705 25/12
EAN / GTIN 4045197878168

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci