Izmjenjivi nosać za ubodno tokarenje Medium/ Medium-Plus 06 mm

Artikl br.: 260612 06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena desni
maksimalna dubina reza tmaks 30 mm
Veličina pločice 6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RC.T 0602
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Ukupna duljina Lukupno 82 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260612 06
EAN / GTIN 4062406383121

Opis

Izvedba:

Modularni kopirni alat za dubine rezanja do 70 mm.

Upotreba:

U kombinaciji s GARANT držačem Medium / Medium-Plus (br. 274002).

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi