{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnologija premazivanja | CVD | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T304 | |
| Vrsta | HB7010 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | SS | |
| Dubina reza ap | 0,2 mm - 1 mm | |
| Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 330 m/min | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 260359 HB7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197669063 | |
| Broj proizvođača | 260359 HB7010 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |