CC.T 09T304 HU7310

Artikl br.: 260150 HU7310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,76 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,30 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.369 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HU7310
Rezni materijal HM
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AM
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 350 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260150 HU7310
EAN / GTIN 4045197668059

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu