GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje 16/06 mm

Artikl br.: 260044 16/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 8024
  • Vibracija: prigušeno
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
⌀ drške Ds 16 mm
Veličina pločice 6 mm
Primjena desno
Standard DIN 8024
Vibracija prigušeno
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A16X SCLCR/L06
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 20 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
područje koje se ne može pritezati S 96 mm
Ukupna duljina L 151 mm
Duljina izboja L1 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 38
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260044 16/06
EAN / GTIN 4067263622956

Opis

Izvedba:

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve
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
    ⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu