Čelična šipka za bušenje A. SCLCL 95°, za izmjenjive rezne pločice CC., lijevo

Artikl br.: 260033 0608/06
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
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
veličina pločice 6 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Oblik drške Čelik
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A0608H SCLCR/L06
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 8 mm
Udaljenost vrha od osi 4,2 mm
Stezna visina L2 7 mm
Širina vrata L4 6 mm
Duljina glave L1 21,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260033 0608/06
EAN / GTIN 4045197979032
Broj proizvođača 260033 0608/06