• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

QuickTurn stezni držač za tokarenje DWLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice WN., desni

Artikl br.: 251906 25/08

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija QuickTurn
Veličina drške 25 mm
veličina pločice 8 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača DWLNR/L 2525M08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0804..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Podložna pločica 259031 42
Vijak za podložnu pločicu 259025 4
Vilica 259038 9
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251906 25/08
EAN / GTIN 4045197651228
Broj proizvođača 251906 25/08
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Prednost:

Izmjena reznih pločica bez alata. Uklonite blokadu pritiskom na gumb − zamijenite pločicu − spustite polugu.
Jednostavno i praktično za smanjenje vremena zamjene.
Postojana pritezna sila, visoka točnost izmjene, bez održavanja.