Držač za tokarenje 25/22 mm

Artikl br.: 251406 25/22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 22 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača MTJNR/L 2525M22
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TN.. 2204..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 36 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka 259023 2
Podložna
pločica
259031 33
Stezna vilica 259038 13
Zatik 259049 2
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251406 25/22
EAN / GTIN 4045197650917

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci