Držač za tokarenje 32/15 mm

Artikl br.: 251112 32/15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Veličina pločice 15 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PSSNR/L 3232P15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.. 1506..
Funkcionalna širina L4 40 mm
Duljina glave L1 36 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Podložna
pločica
259031 37
Koljenasta poluga 259015 12
Vijak koljenaste poluge 259018 11
Garnitura opruga 259044 6
Garnitura zatika za opruge 259047 4
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251112 32/15
EAN / GTIN 4045197656780

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu