Držač za tokarenje 25/11 mm

Artikl br.: 250611 25/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PDJNR/L 2525M11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1104..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 33 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Podložna
pločica
259031 7
Koljenasta poluga 259015 7
Vijak koljenaste poluge 259018 6
Garnitura opruga 259044 4
Garnitura zatika za opruge 259047 3
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250611 25/11
EAN / GTIN 4045197650559

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu