{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 190624 | |
Kutni radijus | 2,4 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250343 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928030 |