Čelična šipka za bušenje A. PCLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., desni

Artikl br.: 250036 32/12
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
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 32 mm
veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Oblik drške Čelik
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A32S PCLNR/L12
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 40 mm
Udaljenost vrha od osi 22 mm
Stezna visina L2 31 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Podložna pločica 259031 2
Koljenasta poluga 259015 2
Vijak koljenaste poluge 259018 2
Garnitura opruga 259044 2
Garnitura zatika za opruge 259047 2
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250036 32/12
EAN / GTIN 4045197650207
Broj proizvođača 250036 32/12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

PCLNR 95° držači za unutarnje tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.