• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

QuickTurn stezni držač za tokarenje DCLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., desni

Artikl br.: 250014 20/12

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija QuickTurn
Veličina drške 20 mm
veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača DCLNR/L 2025K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna pločica 259031 11
Vijak za podložnu pločicu 259025 4
Vilica 259038 7
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250014 20/12
EAN / GTIN 4045197649836
Broj proizvođača 250014 20/12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Izmjena reznih pločica bez alata. Uklonite blokadu pritiskom na gumb - zamijenite pločice - spustite priteznicu.
Jednostavno i praktično smanjenje vremena zamjene.