KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje ubodno tokarenje, desni 8/2 mm

Artikl br.: 240174 8/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za provrte od ⌀ dmin 8 mm
Širina utora w 2 mm
Duljina mjerenja 40 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 2,5 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100 12/8; 16/8
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,02 mm/okr
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240174 8/2
EAN / GTIN 4047109072527
Broj proizvođača H52 82400.2082

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
145
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
145
Aluminij > 10% Si
N
130
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
65
Čelik < 1100 N/mm²
P
55
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal = BK 82.
Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi