KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, desni 8 mm

Artikl br.: 240114 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za provrte od ⌀ dmin 8 mm
Duljina mjerenja 15 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške d 8 mm
Radijus R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,6 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 2,5 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100 12/8; 16/8
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,02 mm/okr
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240114 8
EAN / GTIN 4047109071384
Broj proizvođača H51 82150.0282

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
100
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal = BK 82.
Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu