{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
reducirani ABS® ⌀ d | 40 mm | |
Drška | ABS | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Prihvat ABS® ⌀ d1 | 50 mm | |
Duljina izboja A | 50 mm | |
Duljina izbočine L1 | 35 mm | |
Vrsta proizvoda | Adapter |
Broj artikla | 239040 40 | |
EAN / GTIN | 4047109041936 | |
Broj proizvođača | A20 10340 |