Tanjurasta opruga

Artikl br.: 237524
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 10 mm
Unutarnji ⌀ 5,2 mm
Debljina 0,55 mm
Vrsta proizvoda Opruga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237524
EAN / GTIN 4045197808653
Broj proizvođača 237524