KOMET TwinKom® držač reznih pločica α = 80° gruba obrada 51-71

Artikl br.: 236684 51-71
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Držač 51 mm - 71 mm
Izmjenjiva rezna pločica W 83 32 − ...
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 090408
Garnitura steznih vijaka 239653 15IP2 (2,8 Nm)
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236684 51-71
EAN / GTIN 4047109014879
Broj proizvođača G03 80060

Opis

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520236576.

Odgovara:

Dvostruki rezači G01 art. 236680236682.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    držač Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu