{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| prikladno za ⌀ osnovnog tijela D | 30 mm - 36 mm | |
| odgovarajuća garnitura Torx-Plus® steznih vijaka, 10-dijelna, br. 239655 | 8IP5 | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva pločica |
| Broj artikla | 236658 30-36 | |
| EAN / GTIN | 4047109019904 | |
| Broj proizvođača | L01 04010 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |