KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 16 mm

Artikl br.: 235507 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 4×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 16
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 64 mm
Duljina izboja LA 99 mm
ABS® ⌀ d 50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 050204 13-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 130 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235507 16
EAN / GTIN 4047109091108
Broj proizvođača U12 51600

Opis

Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520236576.

Napomena:

•Za uporabu smo kod stabilnih uvjeta rada.
Ekscentrično bušenje je moguće do Vmax = 0,25 mm, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010239012.
Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi D + 0,5 mm.
Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu