{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX7 | |
Navoji | M2,2 | |
Ukupna duljina | 5,6 mm | |
Stezni moment | 0,8 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 232980 2 | |
EAN / GTIN | 4062406267018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Torx® set vijaka 10-dijelni 2
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
29,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
37,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX7 | T15 |
Stezni moment | 0,8 | 3 |
Ukupna duljina | 5,6 | 9 |
Navoji | M2,2 | M4 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |