Torx Plus® pritezni vijak, tip: 5IP1

Artikl br.: 231999 5IP1
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
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 5IP1
Navoji M1,2
Ukupna duljina 8,5 mm
Stezni moment 0,2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 231999 5IP1
EAN / GTIN 4045197725554
Broj proizvođača 231999 5IP1