{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
izvedba | 1,5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Korisna duljina L1 | 39 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Stezni vijak | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Ukupna duljina L | 136 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231600 25 | |
EAN / GTIN | 4045197602640 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill tijelo svrdla 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
404,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
341,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 1,5×D | 1,5×D |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ drške Ds | 32 | 32 |
Korisna duljina L1 | 39 | 52,5 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |