{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGT 0802 | |
| ⌀ drške Ds | 10 mm | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Zabušivač prikladan za oblik ploče | 90; Radijus | |
| Drška | DIN 1835 B | |
| Kut vrha | 90 stupanj | |
| Broj oštrica Z | 1 | |
| maksimalni ⌀ rupe d1 | 10 mm | |
| maksimalna dubina bušenja l1 | 4 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | |
| veličina izmjenjive rezne pločice | 10; 10G | |
| Vijak za okretnu pločicu | 231540 TX8 (2,0 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
| Broj artikla | 231500 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197220455 | |
| Broj proizvođača | 231500 10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |