Kutna glodača glava 90° MEC17 s cilindričnom drškom, za izmjenjive rezne pločice BD.

Artikl br.: 227500 32/3
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
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 3
Oblik drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 15,7 mm
Duljina izboja L1 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 130 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
⌀ D3 25 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 57 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Kut uranjanja αmaks 0,61 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 23,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 170408
Vijak za okretnu pločicu 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 227500 32/3
EAN / GTIN 4960664396191
Broj proizvođača THN03256
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.