{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 20 mm | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Oblik drške | Cilindrična drška | |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
| Duljina izboja L1 | 26 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
| ⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmin | 34 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
| Kut uranjanja αmaks | 0,88 stupanj | |
| Max duljina uranjanja L za αmaks | 13 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 11T3 | |
| Vijak za okretnu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 227300 20/3L | |
| EAN / GTIN | 4960664396061 | |
| Broj proizvođača | THN03166 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |