Glodaća glava s velikim posmakom MFH mini s cilindričnom drškom, za izmjenjive rezne pločice LOGU

Artikl br.: 221950 32/5
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
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 5
Oblik drške Cilindrična drška
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 25 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Duljina izboja L1 70 mm
Ukupna duljina Lukupno 150 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 57 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Kut uranjanja αmaks 0,74 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 23,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOGU 0303..
Vijak za okretnu pločicu 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 221950 32/5
EAN / GTIN 4960664741335
Broj proizvođača THN07604
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de