List za pločasto glodalo Širina ap 1,5 mm, ⌀ D / broj pločica Z: 63/4mm

Artikl br.: 218440 63/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje ne
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Promjer oštrica 63 mm
Širina rezanja min. 1,5 mm
Broj aktivnih oštrica (obodno) 4
Smjer rezanja desno režuće
Dizajn alata puni čelik
Postupak obrade glodanje za izradu utora; modularno glodanje
Vrsta proizvoda pločasto glodalo, reže s tri strane

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218440 63/4
EAN / GTIN 4045197534088
Broj proizvođača 218440 63/4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na uvijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.
HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu