Visokoučinkovita glodača glava za navoje 17/26 mm

Artikl br.: 218050 17/26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Djelatni ⌀ D 17 mm
Duljina izboja L1 26 mm
Izvedba drške Weldon drška
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja lijevo i desno
Unutarnje hlađenje da
Veličina pločice 25
Broj oštrica Z 2
Ukupna duljina Lukupno 85 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Vijak za fiksiranje 219926
Broj steznih utora 2
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218050 17/26
EAN / GTIN 4045197411785

Opis

Izvedba:

HPC glodala za navoje za skraćenje vremena strojne obrade.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje. Za obradu provrta i osnovnih rupa.

Napomena:

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.
Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do < 5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    Stvarni ⌀ D / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu