KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica 34-010

Artikl br.: 216850 34-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,70 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,58 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
903 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 06T304
Oznaka 34-010
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta BK8425
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216850 34-010
EAN / GTIN 2050001102591

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Držači alata