{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APPT 100308 PDSR | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBM020 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,12 - 0,27 mm | |
Debljina pločica | 3,56 mm | |
Vrsta | UNI | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215888 UNI | |
EAN / GTIN | 4067263002055 |