APMT 100308 TR, HB7515, tip: ST1400

Artikl br.: 215885 ST1400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,97 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    16,64 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.881 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 100308 TR
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7515
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,1 mm
Debljina pločica 3,5 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215885 ST1400
EAN / GTIN 4045197601780
Broj proizvođača 215885 ST1400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
440
Čelik < 750 N/mm²
P
310
Čelik < 900 N/mm²
P
260
Čelik < 1100 N/mm²
P
250
Čelik < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva rezna pločica s veoma pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za veoma mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Za ae = 0,3×D / ap maks = 4,8 mm.