Kutna glodača glava 90° 63/9 mm

Artikl br.: 215182 63/9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 9
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 2 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XNEX 040308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215182 63/9
EAN / GTIN 4062406570194

Opis

Izvedba:

Sustav kutne glodalice za stupnjevito glodanje ramena. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava jako veliku stabilnost pri jako velikom broju okretaja – za najveću produktivnost.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s drškom br. 674252 vel. 7IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Umetci