SOMT 09T304 TR UNI

Artikl br.: 215078 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,92 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,44 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
10.057 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 09T304 TR
Tip UNI
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB735
Rezni materijal HM
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,97 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215078 UNI
EAN / GTIN 4045197455031

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
320
Čelik < 750 N/mm²
P
215
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Iznimno čvrste izmjenjive rezne pločice prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap maks = 5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata