Čeono/ kutno glodalo 90° s provrtom, za izmjenjive rezne pločice SO.

Artikl br.: 215055 100/8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 100 mm
Broj oštrica Z 8
Oblik drške s rupom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SOMT 09T304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215055 100/8
EAN / GTIN 4045197750341
Broj proizvođača 215055 100/8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od kaljenog specijalnog alatnog čelika za rad bez vibracija i dug vijek trajanja. Zahvaljujući ravnoj reznoj oštrici postižu se površine visoke kvalitete.

Pažnja:

Bez Powercard!

Napomena:

Kako biste mogli koristiti sve 4 oštrice, izmjenjiva se pločica mora uvijek zakretati u navedenom smjeru.
GARANT moment odvijačem TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 9IP.