{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOET 120504 PDER | |
| Tip | ALU | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | HU7810 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Posmak fz po zubu | 0,2 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Debljina pločica | 5,56 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 214860 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197747945 | |
| Broj proizvođača | 214860 ALU | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |