Planska glodača glava 45° 40/6 mm

Artikl br.: 214400 40/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 48 mm
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 48,2 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 88 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 94 mm
Interpolacija ap 1,5 mm
Kut uranjanja αmaks 0,76 mm
Max duljina uranjanja L za αmaks 37,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SD.. 0903
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214400 40/6
EAN / GTIN 4045197131737

Opis

Izvedba:

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:

Najviša produktivnost zahvaljujući:
  • Najveća brzina rezanja.
  • Najveći posmaci.
  • Kratko vrijeme obrade.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,5 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu