{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDMT120516ZDER | |
Tip | S | |
Vrsta | HB4420 | |
Rezni materijal | HM | |
preporučena dubina reza ap maks. | 0,9 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2 mm | |
Programirani radijus pri ap maks | 3 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,5 mm | |
Debljina pločica S | 5.56 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Prevlaka | PVD | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212897 S | |
EAN / GTIN | 4045197625854 |