{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Promjer oštrica | 35 mm | |
| Promjer tijela | 25 mm | |
| Promjer rupe za pričvršćivanje | 16 mm | |
| Podesni kut | 15 stupanj | |
| Stražnji kut struganja | 7 stupanj | |
| Broj aktivnih oštrica (obodno) | 5 | |
| Vrsta rezne pločice za montažu | P | |
| Broj vrsta reznih pločica | 1 | |
| Ukupna duljina | 40 mm | |
| Smjer rezanja | desno režuće | |
| Dizajn alata | čelični nosač s lemljenim reznim umecima od tvrdog materijala prema DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupak obrade | Kopirno glodanje; kružno glodanje (okruglo glodanje) | |
| Vrsta proizvoda | glodače glave za kopirno glodanje | |
| Dubina rezanja maks. | 2 mm |
| Broj artikla | 212130 35/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197746795 | |
| Broj proizvođača | 212130 35/5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |