Kopirno glodalo s navojem, za izmjenjive rezne pločice RD., ⌀ D / broj pločica Z: 10/2mm

Artikl br.: 212087 10/2
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
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Broj oštrica Z 2
Oblik drške s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,75 mm
⌀ D3 5 mm
Ukupna duljina Lukupno 20 mm
Prihvatni navoj M M5
Interpolacija ⌀ Dmin 15 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 18 mm
Interpolacija ap 1,1 mm
Kut uranjanja αmaks 5,37 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 3,72 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD.. 0501
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212087 10/2
EAN / GTIN 4045197549570
Broj proizvođača 212087 10/2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
  • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
  • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

Napomena:

ap maks = 1,1 mm.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 0,6 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 6IP.