{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Duljina izboja L1 | 39 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 15 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Interpolacija ap | 1,1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 5,37 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 3,72 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD.. 0501 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 27 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212070 10/2L | |
EAN / GTIN | 4045197549624 |