Glodača glava za ukapanje 93° 20/2 mm

Artikl br.: 211852 20/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 93
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške s navojem
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Ukupna duljina Lukupno 35 mm
Prihvatni navoj M M10
Interpolacija ⌀ Dmin 38 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
Interpolacija ap 3,5 mm
Kut uranjanja αmaks 5,23 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 16,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VDGT 11T2..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Vrsta proizvoda Uranjajuće glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211852 20/2
EAN / GTIN 4045197648570

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.
Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

Upotreba:

Za sprječavanje zaglavljivanja odvojenih čestica, posebno kod glodanja dubokih utora.

Napomena:

GARANTmoment odvijač TQ br. 211750 vel. 0,9 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 7IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu