{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 10 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vanjski ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 47 mm | |
Korisna duljina L1 | 21 mm | |
preporučeni stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 210580 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522856 |