Gruborezna / fina glodača glava, skošenje 45° 16 mm

Artikl br.: 210270 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Profil glodanja: NF
  • Broj oštrica Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Oštrice ⌀ D 16 mm
Vrsta HB730
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Profil glodanja NF
Broj oštrica Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje ne
Veličina prihvata 16 mm
odgovarajući prihvat GARANT TopCut
Duljina glave l 20 mm
Duljina rezne oštrice L2 12 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,32 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210270 16
EAN / GTIN 4045197522245

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ap maks. ≤ 0,5×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve