VHM mikro glodalo 2,5X16 mm

Artikl br.: 209700 2,5X16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Broj zubi Z: 2
  • Kut spirale: 30
  • Širina zahvata ae kod glodanja: Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 0,2 mm
Prevlaka Dijamant
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 3,7 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 16 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji crna
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 209700 2,5X16
EAN / GTIN 4062406187392

Tablica aplikacija

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibridi
N
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S kristalo dijamantnom prevlakom sp3 najnovije generacije, za siguran proces obrade vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita. Izrazito ograničene tolerancije brinu o maksimalnoj preciznosti. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja. Kut nagiba α=16°.
Tolerancije:
  • ⌀ oslobođenja: D1 = 0 / -0,01 mm.

Napomena:

Kod povećane slobodne duljine alata, izvršite smanjenje ap!
Vrijednost za:
puni utor: ap = 0,1×D×ap korr
obodno glodanje: ap = 0,2×D×ap korr
Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
npr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu